text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Metabo Meuleuse WEV 15-125 QUICK HT


Numéro d'article 6W496479
Largeur 111
Hauteur 248
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 383
Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 111
Hauteur 248
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 383
Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2800 - 9600
Type WEV 15-125 Quick HT

Numéros d'articles

Numéro d'article 6W496479
EAN 4007430245854
UBB 500658572572
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600562000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.