text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEQ 1400-125


Numéro d'article 6G622221
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 2.2
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1400
Poids de la machine (kg) 2.2
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11500 - 11500
Marque Metabo
Type WEQ 1400-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G622221
EAN 4007430338549
UBB 500702977629
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600347000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.