text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEPBF 15-150 QUICK


Numéro d'article 1U831875
Largeur 90
Hauteur 276
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 470
Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.9
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 90
Hauteur 276
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 470
Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.9
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9600 - 9600
Marque Metabo
Type WEPBF 15-150 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U831875
EAN 4007430275738
UBB 500658593784
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 613085000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.