text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEPBA 26-230 MVT Q


Numéro d'article 0H283331
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2600
Poids de la machine (kg) 6.6
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2600
Poids de la machine (kg) 6.6
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Metabo
Type WEPBA 26-230 MVT Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H283331
EAN 4007430337665
UBB 500694545988
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 606482000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.