text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEPBA 24-230 MVT Q


Numéro d'article 5P540166
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 6.2
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 6.2
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Metabo
Type WEPBA 24-230 MVT Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P540166
EAN 4007430337641
UBB 500694546143
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 606481000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.