text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEF 9-125


Numéro d'article 4J645291
Hauteur 258
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 349
Consommation nominale (W) 910
Poids de la machine (kg) 2.1
Insertion d'outils M14
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 258
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 349
Consommation nominale (W) 910
Poids de la machine (kg) 2.1
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 10000 - 10000
Marque Metabo
Type WEF 9-125 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 4J645291
EAN 4007430230478
UBB 500658592950
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 613060000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.