text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEF 15-125 QUICK


Numéro d'article 8M914440
Largeur 85
Hauteur 266
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 448
Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.7
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 85
Hauteur 266
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 448
Consommation nominale (W) 1550
Poids de la machine (kg) 2.7
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000 - 11000
Marque Metabo
Type WEF 15-125 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M914440
EAN 4007430275707
UBB 500658593370
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 613082000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.