text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEA 26-230 MVT QUICK


Numéro d'article 4H235967
Consommation nominale (W) 2600
Poids de la machine (kg) 6.4
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Metabo
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 2600
Poids de la machine (kg) 6.4
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Metabo
Type WEA 26-230 MVT Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H235967
EAN 4007430268358
UBB 500658554182
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 606476260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.