text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEA 24-230 MVT QUICK


Numéro d'article 8K669432
Largeur 149
Hauteur 348
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 575
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 5.9
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 149
Hauteur 348
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 575
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 5.9
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Metabo
Type WEA 24-230 MVT Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K669432
EAN 4007430268259
UBB 500658552772
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 606472000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.