text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEA 19-180 QUICK RT


Numéro d'article 8L046052
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1900
Poids de la machine (kg) 2.7
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 180
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1900
Poids de la machine (kg) 2.7
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8200 - 8200
Marque Metabo
Type WEA 19-180 Quick RT

Numéros d'articles

Numéro d'article 8L046052
EAN 4007430314307
UBB 500677067265
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601095000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.