text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WEA 11-125 QUICK


Numéro d'article 2A509230
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 2.2
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1100
Poids de la machine (kg) 2.2
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 10500 - 10500
Marque Metabo
Type WEA 11-125 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A509230
EAN 4061792176607
UBB 500711576685
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 603626000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.