text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WE 2400-230


Numéro d'article 7E362252
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 6
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 6
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Metabo
Type WE 2400 - 230

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E362252
EAN 4061792177376
UBB 500711578095
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 606484000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.