text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WE 22-230 MVT


Numéro d'article 8M018251
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.8
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.8
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Metabo
Type WE 22-230 MVT

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M018251
EAN 4007430268471
UBB 500658550537
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 606464580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.