text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WE 17-150 QUICK


Numéro d'article 9A362337
Largeur 111
Hauteur 260
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 383
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 2.6
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 111
Hauteur 260
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 383
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 2.6
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9600 - 9600
Marque Metabo
Type WE 17-150 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 9A362337
EAN 4061792176652
UBB 500711575026
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601074000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.