text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WE 17-150 QUICK RT


Numéro d'article 5T378113
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 1750
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 150
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9600 - 9600
Marque Metabo
Type WE 17-150 Quick RT

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T378113
EAN 4007430314192
UBB 500678922450
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601087000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.