text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WE 17-125 QUICK


Numéro d'article 5X081318
Largeur 111.3
Hauteur 248
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 383
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 111.3
Hauteur 248
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 383
Consommation nominale (W) 1700
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000 - 11000
Marque Metabo
Type WE 17-125 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X081318
EAN 4007430296191
UBB 500658571178
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600515000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.