text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse WE 1500-125 RT


Numéro d'article 2E061215
Largeur 109
Hauteur 252
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 477
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 2.4
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 109
Hauteur 252
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 477
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 2.4
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000 - 11000
Marque Metabo
Type WE 1500-125 RT

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E061215
EAN 4007430297334
UBB 500658556732
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601241000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.