HERBO BVBA
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
0Y138892
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
Milwaukee Meuleuse AGV 17-125 XE /DMS
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0Y138892
Consommation nominale (W)
1750
Poids de la machine (kg)
2.8
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2600 - 11000
Marque
Milwaukee
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Consommation nominale (W)
1750
Poids de la machine (kg)
2.8
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2600 - 11000
Marque
Milwaukee
Poids par pièce (g)
3836
Code Douanier
Voir
Model
AGV 17-125 XE DMS
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Y138892
EAN
4002395000012
UBB
500513547496
UNSPSC
27111905
N° Article du fabricant
4933432690