text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse W 9-115


Numéro d'article 9M858687
Largeur 111
Hauteur 239
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 361
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 2.1
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 111
Hauteur 239
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 361
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 2.1
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 2.5
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 10500 - 10500
Marque Metabo
Type W 9-115

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M858687
EAN 4007430244529
UBB 500658564991
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600354000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.