text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse W 9-115 QUICK


Numéro d'article 5E621812
Largeur 111
Hauteur 243
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 361
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 2.1
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 111
Hauteur 243
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 361
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 2.1
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 10500 - 10500
Marque Metabo
Type W 9-115 Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E621812
EAN 4007430244727
UBB 500658565154
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600371000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.