text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse W 850-125


Numéro d'article 3T026479
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 850
Poids de la machine (kg) 1.8
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 2.5
Diamètre max. de disque (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Consommation nominale (W) 850
Poids de la machine (kg) 1.8
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 2.5
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11500 - 11500
Marque Metabo
Type W 850-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T026479
EAN 4007430338006
UBB 500702986877
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 603608000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.