text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse W 26-180 MVT


Numéro d'article 4T879354
Largeur 149
Hauteur 323
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 585
Consommation nominale (W) 2600
Poids de la machine (kg) 6.2
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 149
Hauteur 323
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 585
Consommation nominale (W) 2600
Poids de la machine (kg) 6.2
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8450 - 8450
Marque Metabo
Type W 26-180 MVT

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T879354
EAN 4007430268280
UBB 500658553192
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 606473260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.