text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Meuleuse 606480000


Numéro d'article 9O649215
Largeur 149
Hauteur 323
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 575
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 6
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 149
Hauteur 323
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 575
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 6
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8450 - 8450
Marque Metabo
Type WEPBA 24-180 MVT Quick

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O649215
EAN 4007430337658
UBB 500695995745
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 606480000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.