text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Marteau combines KHE 3250


Numéro d'article 0B004373
Largeur 245
Hauteur 250
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 318
Consommation nominale (W) 800
Poids de la machine (kg) 3.4
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 245
Hauteur 250
Tension (V) 240
Fréquence (Hz) 50 - 60
Longueur (m) 318
Consommation nominale (W) 800
Poids de la machine (kg) 3.4
Énergie de frappe max. (J) 3.1
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 35
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 32
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm) 82
Nombre d'impacts max. (1/min) 4470
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 1150
Marque Metabo
Type KHE 3250

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B004373
EAN 4007430213006
UBB 500658535124
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600637000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.