text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Machine aspiration SPA 1702 W


Numéro d'article 8Z145504
Largeur 562
Hauteur 1671
Profondeur 882
Type de courant CA
Volume du conteneur (l) 90
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 24
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 562
Hauteur 1671
Profondeur 882
Type de courant CA
Volume du conteneur (l) 90
Consommation nominale (W) 750
Poids de la machine (kg) 24
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 81
Tension d'alimentation 220 - 240
Couleur de base Autre
Dépression max. (mbar) 17.3
Largeur nominale du tuyau d'aspiration (mm) 100
Outils électriques à mise en marche automatique Oui
Fréquence 50 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 2.5
Utilisation d'un sac à poussière Yes
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69 L
Type SPA 1702 W

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z145504
EAN 4003665398358
UBB 500658520191
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0130170100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.