text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Machine aspiration SPA 1200


Numéro d'article 8C701282
Type de courant CA
Volume du conteneur (l) 65
Longueur de câble (m) 3
Consommation nominale (W) 550
Poids de la machine (kg) 22
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 98
Emballé par 1

Spécifications

Type de courant CA
Volume du conteneur (l) 65
Longueur de câble (m) 3
Consommation nominale (W) 550
Poids de la machine (kg) 22
Régulation de la puissance d'aspiration Électronique
Niveau de puissance acoustique 98
Tension d'alimentation 220 - 240
Couleur de base Autre
Dépression max. (mbar) 16
Largeur nominale du tuyau d'aspiration (mm) 100
Outils électriques à mise en marche automatique Oui
Fréquence 50 Hz
Longueur du tuyau d'aspiration (m) 2.5
Utilisation d'un sac à poussière Yes
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69 L
Marque Metabo
Type SPA 1200

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C701282
EAN 4007430210265
UBB 500658520761
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 601205000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.