text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mèches plates 4MM HEX


Numéro d'article 2W477060
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W477060
EAN 4007430165442
UBB 500662527638
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 627524000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.