Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
4O097253
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
Metabo Jeu de meuleuse d'angle WQ 1100-125 SET
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4O097253
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
2.2
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension (V)
240
Fréquence (Hz)
50 - 60
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
2.2
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
12000 - 12000
Type
WQ 1100-125 Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O097253
EAN
4007430338525
UBB
500702989012
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
610035510