text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Jeu de meuleuse d'angle W 850-125


Numéro d'article 8Z376149
Consommation nominale (W) 850
Poids de la machine (kg) 1.8
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 2.5
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11500 - 11500
Marque Metabo
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 850
Poids de la machine (kg) 1.8
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 2.5
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11500 - 11500
Marque Metabo
Type W 850-125 Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z376149
EAN 4007430338075
UBB 500700476889
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 603608510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.