text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Jeu de meuleuse d'angle T 13-125 CED


Numéro d'article 5G848638
Consommation nominale (W) 1350
Poids de la machine (kg) 4.2
Puissance dissipée (W) 830
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9600
Marque Metabo
Type T 13-125 CED
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1350
Poids de la machine (kg) 4.2
Puissance dissipée (W) 830
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 9600
Marque Metabo
Type T 13-125 CED

Numéros d'articles

Numéro d'article 5G848638
EAN 4061792176171
UBB 500711574037
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 600431510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.