text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Ice drill bit 32X450MM


Numéro d'article 5A156473
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 450
Diamètre du foret (mm) 32
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A156473
EAN 4007430154088
UBB 500662542983
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 630579000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.