text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret SDS 5,5X160MM


Numéro d'article 4D885634
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 5.5
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D885634
EAN 4007430075437
UBB 500662445880
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 631823000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.