text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret SDS 25X400X520


Numéro d'article 4K454983
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 520
Diamètre du foret (mm) 25
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Metabo
Model Pro 4

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K454983
EAN 4007430437891
UBB 500662431013
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 623330000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.