text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret HSS-R 3,9X75MM


Numéro d'article 9D793680
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 3.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 118
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D793680
EAN 4007430067395
UBB 500662605434
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 627729000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.