text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret HSS-G 4X53MM


Numéro d'article 9M725037
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 53
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M725037
EAN 4007430165381
UBB 500662589687
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 627516000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.