text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret HSS-G 12,5X151MM


Numéro d'article 7R448184
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 12.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 135
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R448184
EAN 4007430065681
UBB 500662622264
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 627948000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.