text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret HSS-G 11,5X142MM


Numéro d'article 8I899312
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Angle de la pointe (°) 135
Foret hélicoïdal Oui
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I899312
EAN 4007430065667
UBB 500662621845
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 627946000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.