text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret cylindre carbure 20X90MM


Numéro d'article 4V125660
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Autre
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 90
Diamètre du foret (mm) 20
Diamètre d'arbre (mm) 8
Système d'enregistrement Autre
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V125660
EAN 4007430101778
UBB 500662308682
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 625123000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.