text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret béton 4X85MM


Numéro d'article 7G979570
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 85
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 130
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 7G979570
EAN 4007430069498
UBB 500662281442
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 627625000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.