text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret béton 20X160MM


Numéro d'article 6D798028
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 95
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 20
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 95
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Angle de la pointe (°) 130
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D798028
EAN 4007430069917
UBB 500662288629
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 627410000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.