text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret 6,5X450 MM


Numéro d'article 4C373121
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 390
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 450
Diamètre du foret (mm) 6.5
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 390
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C373121
EAN 4061792171145
UBB 500711581875
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 625119000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.