text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret 35X900MM


Numéro d'article 6U084978
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 900
Diamètre du foret (mm) 35
Système d'enregistrement SDS-max
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U084978
EAN 4007430325044
UBB 500686848317
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 626924000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.