text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret 30X900MM


Numéro d'article 3I968635
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 700
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 900
Diamètre du foret (mm) 30
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 700
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I968635
EAN 4007430325006
UBB 500686847731
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 626920000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.