text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Foret 18X1320 MM


Numéro d'article 0U795981
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 1200
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 1320
Diamètre du foret (mm) 18
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 1200
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Metabo

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U795981
EAN 4061792177444
UBB 500711578418
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 623824000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.