text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiarapid super 125X0,8X22,23 TF42


Numéro d'article 7P027085
Application Séparer
Épaisseur (mm) 0.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 0.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Metabo
Model FLEXIARAPID SUPER INOX

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P027085
EAN 4007430200440
UBB 500662382422
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 616209000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.