text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiarapid super 115X1,6X22,23 TF41


Numéro d'article 4F200526
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 46
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Tissu non tissé-finesse Autre
Marque Metabo
Model FLEXIAMANT SUPER STEEL

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F200526
EAN 4007430083159
UBB 500662379626
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 616191000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.