text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiarapid super 115X0,8X22,23 TF42


Numéro d'article 3D204945
Application Séparer
Épaisseur (mm) 0.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 0.8
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Tissu non tissé-finesse Autre
Marque Metabo
Model FLEXIARAPID SUPER INOX

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D204945
EAN 4007430200433
UBB 500662376812
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 616208000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.