text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiarapid 180X1,6X22,23 TF41


Numéro d'article 6O099747
Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 1.6
Vitesse de rotation max. (1/min) 8500
Diamètre de disque (mm) 180
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Tissu non tissé-finesse Autre
Marque Metabo
Model FLEXIARAPID SUPER INOX

Numéros d'articles

Numéro d'article 6O099747
EAN 4007430441690
UBB 500662390672
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 616184000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.