text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiamant 230X3,0X22,23 TF41


Numéro d'article 5H033455
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3
Vitesse de rotation max. (1/min) 6600
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Tissu non tissé-finesse Autre
Marque Metabo
Model FLEXIARAPID / FLEXIAMANT INOX

Numéros d'articles

Numéro d'article 5H033455
EAN 4007430400673
UBB 500662395051
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 616167000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.