text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Flexiamant 115X2,5X22,23 TF41


Numéro d'article 9P192364
Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Metabo
Model FLEXIAMANT STEEL

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P192364
EAN 4007430431530
UBB 500662380855
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 616770000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.